Corps revêtu
Le revêtement permet une utilisation avec des fluides corrosifs et abrasifs. Avec la membrane, le revêtement assure une étanchéité totale. Il en résulte une économie comparée à l'utilisation de matériaux "exotiques" coûteux.
De nombreuses matières de revêtement sont disponibles et le choix du bon matériau détermine les performances et la durée de vie du robinet. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller sur ce choix en fonction du fluide, de la pression de travail et de la température du processus de votre application.
Revêtement en élastomère
Caractéristiques
- Pour les robinets de type A (à seuil surélevé) et de type KB (à passage direct)
- Appliqué grâce à un procédé de vulcanisation
Materiaux:
- Butyle
- Néoprène
- Ebonite
- Caoutchouc naturel souple (uniquement pour le type KB à passage direct)
Applications
- Secteurs : chimie, pétrochimie, industrie générale
- Fluides corrosifs et abrasifs
- Pression de service : max. 16 bar (selon la taille et le type)
- Plage de température : max. 110°C (selon le matériau)

Revêtement en plastique
Caractéristiques
- Pour les robinets de type A
- Appliqué par injection plastique
Materiaux:
- PFA
- ETFE
Applications
- Secteurs : chimie, pétrochimie, industrie générale
- Fluides corrosifs
- Pression de service : max. 16 bar (selon la taille et le type)
- Plage de température : max. 175°C (selon le matériau)

Revêtement en verre
Caractéristiques
- Pour les robinets de type A et KB
- Matériel : verre borosilicate
Applications
- Secteurs : chimie, pétrochimie
- Fluides très corrosifs et abrasifs
- Pression de service : max. 16 bar (selon la taille et le type)
- Plage de température : max. 175°C (selon le matériau)

Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50