Robinets à membrane industriels
La plupart des robinets à membrane industriels sont des robinets à seuil surélevé. La version à passage direct est principalement utilisée pour les fluides chargés ou abrasifs. Les robinets équipés de brides sont généralement en fonte, en fonte ductile ou en acier inoxydable. La version équipée de raccords taraudés est également disponible en bronze.

Type A à seuil surélevé
Caractéristiques
- La membrane assure l'étanchéité sur le siège du corps.
- Corps de robinet avec raccordement à bride :
- Matériau : fonte, fonte ductile ou acier inoxydable
- Raccordement : DIN PN10/16 ou ANSI/ASME class 125/150
- Revêtement : corps nu ou revêtu d'élastomère, de plastique ou de verre
- Revêtement "optionnel" : intérieur et extérieur en ECTFE (Halar®)
- Longueur de construction : selon la norme EN558 série 1 (longue) ou EN558 série 7 (courte)
- Corps de robinet avec raccordement taraudé :
- Matériau : fonte ductile, acier inoxydable ou bronze
- Membranes : élastomère ou PTFE
Applications
- Secteurs : chimie, pétrochimie, industrie générale et services publics (HVAC)
- Fonctions : sectionnement et régulation
- Fluides :
- Liquides et gaz contenant jusqu'à 15 % de solides
- Milieux corrosifs et/ou abrasifs (selon le type de revêtement et de membrane)
- Pression de service : max. 16 bar (selon la taille et le type de membrane)
- Température du processus : 175°C maximum (selon le type de revêtement et de membrane)

Type KB à passage direct
Caractéristiques
- La membrane assure l'étanchéité en fond de corps
- Corps de robinet avec raccordement à bride :
- Matériau : fonte ou fonte ductile
- Raccordement : DIN PN10/16 ou ANSI/ASME class 125/150
- Revêtement : corps nu ou revêtu d'élastomère ou de verre
- Face à face de construction : selon la norme EN558 série 1 (longue) ou EN558 série 7 (courte)
- Corps de robinet avec raccord taraudé :
- Matériau : fonte ou fonte ductile
- Membranes : élastomères
Applications
- Secteurs : chimie, pétrochimie et industrie générale
- Fonctions : sectionnement
- Fluides :
- Liquides, gaz et solides
- Fluides abrasifs
- Pression de service : max. 10 bar (selon la taille et le type de membrane)
- Température du processus : 150°C maximum (selon le type de revêtement et de membrane)

Robinet à membrane type A à seuil surélevé

Robinet à membrane type KB à passage direct
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50