Raccords et colliers industriels

Nous offrons aux clients MRO et OEM un niveau élevé de savoir-faire technique, de capacités d’ingénierie et de disponibilité des stocks.

Notre gamme est composée de notre propre marque LMC, ainsi que de raccords d’autres marques reconnues.

Nous travaillons également en partenariat avec les meilleurs fabricants de colliers.

Nos produits

4 raccords à verrouillage rapide

RACCORDS A VERROUILLAGE RAPIDE

ERIKS vouspropose des raccords industriels type demi-symétrique, à cames,  pompier DSP, irrigation, storz, express, ... Ces raccords ont la particularité d’avoir des accouplements par verrouillage rapide afin de faciliter le montage et démontage fréquent d’un flexible sur votre installation.

exemple de raccords pour l'alimentaire

RACCORDS ALIMENTAIRES

Ces raccords s’accordent avec une partie mâle (filetée) et d’une partie femelle (taraudée). L’étanchéité est assurée par un joint et/ou une portée conique en fonction du type de filetage. ERIKS propose un large choix de matière: inox, laiton, acier galvanisé, …
 

exemple de raccords à brides

RACCORDS A BRIDE

Un raccord à brides s’accorde avec un autre raccord de ce type. L’assemblage est réalisé par serrage avec des boulons et vis, l’étanchéité quant à elle se fait avec un joint. Les raccords à bride existent en douille cannelé ou douille lisse, en acier bichromaté, inox, polypropylène etc ...
 

5 raccords à visser différents

RACCORDS A VISSER

Ces raccords s’accordent avec une partie mâle (filetée) et d’une partie femelle (taraudée). L’étanchéité est assuré soit par un joint et/ou une portée conique en fonction du type de filetage. ERIKS propose un large choix de matière : inox, laiton, acier galva etc…


gamme de ferules et collier pour tuyaux industriels

FERRULES ET COLLIERS

Le serrage représente une étape essentielle dans le processus d’étanchéité lors du transfert de fluides.
ERIKS vous offre une gamme très étendue de colliers de serrage, répondant à des normes garantissant leur qualité (Demi coquilles, jupes, colliers tourillons, bandes pleine, …)
 

Availability Icon

SERVICES TECHNIQUES

  • Test sur site ou dans notre unité de Décines (69)
  • Recherche & Développement
  • Fabrication sur mesure
  • PTFE-ROOM
  • Usinage CNC propre
  • Ateliers de soudure
  • Banc d'épreuves
Application Engineering Icon

SERVICES LOGISTIQUES

  • Méthode Kanban 
  • Stock important et diversifié de tuyaux
  • Système de gestion des stocks
  • Programme de livraison "juste-à-temps"
  • Projets Agent LEAN
  • Des gammes complètes de raccords et de colliers
Materials Technology Icon

SERVICES QUALITÉ

  • Tests de pression des raccordements
  • Laboratoire de tests
  • Moyens de production performants
  • Délivrance de certificats
  • Traçabilité

Nos dernières actualités sur les Flexibles & Raccords

Documentations

Flexibles et raccords

Flexibles et raccords Flexion® : solution pour systèmes hydrauliques

Flexibles & Raccords : Transport & Assainissement

Nos autres compétences

Joints plats

Découvrez notre gamme de joints plats pour toutes vos applications

Etanchéité et élastomères

Découvrez l'ensemble de nos produits en élastomère, pour l'étanchéité dynamique et statique

Robinetterie industrielle

Découvrez nos gammes de robinets et actionneurs pour toutes vos applications