Tuyaux et gaines industriels

Nous réalisons des assemblages complets de flexibles, dans une large gamme de matériaux, y compris métallique, caoutchouc, PVC, PTFE, en fonction de votre application spécifique.

Nous travaillons en partenariat avec les meilleurs fabricants de tuyaux. Notre gamme est composée de nos propres marques, ainsi que des tuyaux et raccords d’autres marques reconnues.

Nos Produits

différents flexibles industriels

TUYAUX

Les tuyaux ont de nombreuses applications dans l’industrie. De l’industrie chimique lourde aux tuyaux pour l’abrasion, l’arrosage jusqu’aux tuyaux pour produits pharmaceutiques,  notre large gamme de tuyaux en NBR, PVC, EPDM, NR etc… permet de répondre efficacement à vos demandes.

 

 

zoom sur une gaine industrielle

GAINES

Les gaines sont adaptées pour l’aspiration, la ventilation et le transfert en milieu industriel

ERIKS propose un large choix de gaines : 

  • Polyuréthane pour le transfert de matières solides abrasives (copeaux, granulés, gravier, poudre, etc..) 
  • PVC et tissu pour le transfert d'air, de gaz, de vapeurs chimiques, ...

     
exemple de flexibles inox pour l'industrie

FLEXIBLES ONDULEUX INOX

Nous avons développé le flexible Goodall® MetalVisor qui garantit une souplesse et une tenue en pression supérieure aux flexibles onduleux inox standards. Sa technique innovante de tressage permet d’augmenter la pression de service du flexible tandis que la forme de l’onde assure une meilleure souplesse.

 

 

flexible ptfe et bride

FLEXIBLES PTFE


Pour une utilisation au contact de fluides agressifs, nous vous proposons des flexibles PTFE convoluté, PTFE lisse, avec differentes options (antistatique, 2 tresses, spire tenue au vide pour le PTFE convoluté) et  différentes tresses (inox, polypropylène, PVDF, Hastelloy).
Tous nos flexibles PTFE sont livrés avec des raccords sertis.

 



flexible composites pour le tankstorage

FLEXIBLES COMPOSITES

Légers et présentant un rayon de courbure plus petit que les flexibles caoutchouc, les flexibles composites sont peu influencés par le froid et offrent une bonne résistance chimique.
Ils sont constitués d’une spirale externe, d’une paroi externe, de films internes (résistants aux produits chimiques et fluides) et d’une spirale interne qui assure le maintien des films ensemble.
Selon vos besoins, nous proposons des gammes de flexibles composites en Polypropylène ou PTFE.

manchon compensateur inox et caoutchouc

MANCHONS COMPENSATEURS

Toute installation est soumise à des mouvements.
Ces mouvements peuvent varier de mouvements très lents (expansion thermique ou mouvements de contraction) à très rapides (vibrations).
ERIKS offre une gamme complète de compensateurs en caoutchouc, inox, PTFE pour l’absorption de dilatations, vibrations et différences de montage dans votre tuyauterie.


 

 

Availability Icon

SERVICES TECHNIQUES

  • Test sur site ou dans notre unité de Décines (69)
  • Recherche & Développement
  • Fabrication sur mesure
  • PTFE-ROOM
  • Usinage CNC propre
  • Ateliers de soudure
  • Banc d'épreuves
Application Engineering Icon

SERVICES LOGISTIQUES

  • Méthode Kanban 
  • Stock important et diversifié de tuyaux
  • Système de gestion des stocks
  • Programme de livraison "juste-à-temps"
  • Projets Agent LEAN
  • Des gammes complètes de raccords et de colliers
Materials Technology Icon

SERVICES QUALITÉ

  • Tests de pression des raccordements
  • Laboratoire de tests
  • Moyens de production performants
  • Délivrance de certificats
  • Traçabilité

Nos dernières actualités sur les Flexibles & Raccords

Documentations

Flexibles et raccords

Flexibles et raccords Flexion® : solution pour systèmes hydrauliques

Flexibles & Raccords : Transport & Assainissement

Nos autres compétences

Joints plats

Découvrez notre gamme de joints plats pour toutes vos applications

Etanchéité et élastomères

Découvrez l'ensemble de nos produits en élastomère, pour l'étanchéité dynamique et statique

Robinetterie industrielle

Découvrez nos gammes de robinets et actionneurs pour toutes vos applications