Le système Goodall® DuraCrimp® Utility a fait l'objet de tests approfondis pour répondre aux besoins du marché et des utilisateurs, c’est-à-dire un système d'accouplement simple et sûr pour les applications générales (air, azote, eau, solutions aqueuses, huile, etc.)
Flexibles et raccords pour utilités
Les tuyaux d'eau et d'air comprimé sont souvent manipulés de manière imprudente et dangereuse. Dans de nombreux cas, les utilisateurs sous-estiment le danger lorsque, par exemple, un raccord se déboite à une pression d'air de 10 bar.
Pour éviter les défaillances des connexions, les utilisateurs doivent choisir un raccord sûr et une méthode d'assemblage sécurisée. Nous avons mis au point le système DuraCrimp® Utility, composé uniquement d'éléments qui s'emboîtent harmonieusement. Goodall® DuraCrimp® Utility est un nouveau système de sertissage exclusif et sûr pour les tuyaux Goodall® Utility.
Découvrez ci-dessous tous les avantages de ce système et notre gamme de tuyaux polyvalents et raccords pour utilités.
Goodall® DuraCrimp® utility : solution complète
Pour éviter les défaillances des connexions, les utilisateurs doivent choisir un raccord sûr et une méthode d'assemblage sécurisée. Nous avons mis au point le système DuraCrimp® Utility, un nouveau système de sertissage exclusif et sûr pour les tuyaux Goodall® Utility.
Notre solution Goodall® DuraCrimp® Utility vous garantit :
- une sécurité et une fiabilité accrues
- des économies de coûts
- des raccords et embouts en acier au carbone sans Cr6 ou en acier inoxydable
- 3 tuyaux polyvalents différents pour une très large gamme d'applications industrielles
- des matériaux de qualité supérieure

Quels sont les avantages du système Goodall® DuraCrimp® Utility ?
Allongement du cycle de vie
Mélanges EPDM et NBR de première qualité pour des performances accrues et une durée de vie plus longue.
Résistance mécanique
Le système d'accouplement DuraCrimp® élimine la possibilité de fuites grâce à sa conception unique.
Système de couplage unique
Disponible en acier au carbone et en acier inoxydable AISI 316, contactez ERIKS pour plus de détails sur la gamme d'acier inoxydable.
Conditions de fonctionnement*
- 20 bar
- Pression d'éclatement : > 80 bar (4:1)
Résistance mécanique
- Système de sertissage utilitaire DuraCrimp® pour une sécurité garantie
- Raccordement étanche pour la tranquillité d'esprit
Conductivité électrique
- Goodall® Titon Black et Multiserv Black entièrement conducteurs R < 106 W tube et couvercle
- Tube Goodall® Multiserv conducteur R < 10^6 Ω
Matériaux de qualité supérieure
Mélanges EPDM et NBR de première qualité
Durée de vie plus longue*
- 20 bar
- Pression d'éclatement : > 80 bar (4:1)
Respect de l'environnement
- Placage sans Cr6 pour tous les raccords et embouts en acier, plus respectueux de l'environnement et offrant une protection supérieure contre la corrosion.
Économies d'énergie
- Pas de perte d'eau ou de solutions aqueuses
- Pas de perte d'air comprimé
*Selon le type de tuyau
La fiabilité sans fuite de Goodall®
Comme Goodall® ne fabrique pas seulement les tuyaux, mais aussi les embouts et les raccords, l'absence de fuite et la compatibilité totale entre le tuyau et les accessoires sont garantis.
Le système Goodall® DuraCrimp® Utility a fait l'objet de tests approfondis pour répondre aux besoins du marché et des utilisateurs, c’est-à-dire un système d'accouplement simple et sûr pour les applications générales (air, azote, eau, solutions aqueuses, huile, etc.)

Tuyaux polyvalents Goodall®
Les tuyaux polyvalents Goodall® sont tous fabriqués à partir de mélanges de caoutchouc de haute qualité. Le revêtement offre une grande résistance à l'usure, à l'ozone et aux intempéries, même à des températures élevées. Les tuyaux sont renforcés par une tresse polyester durable qui leur confère une résistance à la traction et une pression de service élevées. Tous les tuyaux sont testés et conformes à la norme ISO 1402. Les tuyaux polyvalents Goodall® combinent une résistance élevée aux pincements et une grande flexibilité.
Titon Black
Multiserv
Multiserv Black
Gamme de diamètres
¼" à 1 ½"
¼" à 1 ½"
¼" à 1 ½"
Application
Titon Black
Multiserv
Multiserv Black
Air
✓
✓
✓
Eau
✓
✓
✓
Solutions aqueuses (*)
✓
✓
✓
Pétrole, essence (**)
✓
✓
✓
Diesel
✓
✓
✓
Pression de service (bar)
Titon Black
Multiserv
Multiserv Black
¼" à 1"
20
20
20
1 ¼" et 1 ½ "
15
20
20
Pression d'éclatement (bar)
Titon Black
Multiserv
Multiserv Black
¼" à 1"
80
80
80
1 ¼" et 1 ½ "
60
80
80
Plage de température
Titon Black
Multiserv
Multiserv Black
en °C
de -40 à +120
de -30 à +95
de -30 à +95
Construction
Titon Black
Multiserv
Multiserv Black
Tube
EPDM noir
NBR noir RMA Classe A
NBR noir RMA Classe A
Armature
Polyester
Polyester
Polyester
Revêtement
EPDM noir
NBR gris RMA Classe A
NBR noir RMA Classe B
Conductivité électrique
Titon Black
Multiserv
Multiserv Black
Tube
Oui, R < 10^6 Ω
Oui, R < 10^6 Ω
Oui, R < 10^6 Ω
Revêtement
Oui, R < 10^6 Ω
Non
Oui, R < 10^6 Ω
* Veuillez toujours vérifier la compatibilité des produits chimiques et des températures avant de les utiliser.
** Non recommandé pour l'essence sans plomb
Goodall® Titon Black
Testé selon la norme ISO 1402
Construction :
- Tube intérieur et extérieur conducteur.
- Facile à manipuler, résistant aux plis, à l'écrasement et flexible, même à des températures froides.
Applications :
- Tuyau polyvalent de haute qualité pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses.
- Le meilleur tuyau polyvalent pour les marchés de la chimie, de la pétrochimie et d'autres marchés industriels, mais aussi pour les applications dans les domaine de la construction et de l'agriculture sans contact avec des carburants.
Marquage :


Goodall® MultiServ
Testé selon la norme ISO 1402
Construction :
- Le revêtement gris résiste aux huiles et aux graisses et ne marque pas les sols industriels.
- Tube conducteur.
- Extrêmement flexible, même à des températures froides, facile à manipuler, résistant aux pincements et à l'écrasement.
Applications :
- Tuyau polyvalent de première qualité pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses, l'huile, le diesel et d'autres produits à base de pétrole.
- Convient également aux marchés de la chimie, de la pétrochimie et d'autres secteurs industriels, à l'exploitation minière, aux aciéries, chantiers navals, construction et aux applications agricoles.
Marquage :


Goodall® MultiServ Black
Testé selon la norme ISO 1402
Construction :
- Tube intérieur et extérieur conducteur.
- Extrêmement flexible, même à des températures froides, facile à manipuler, résistant aux pincements et à l'écrasement.
Applications :
- Tuyau polyvalent de haute qualité pour l'air comprimé, l'eau et les solutions aqueuses, l'huile, le diesel et d'autres produits à base de pétrole.
- Convient également à plusieurs industries : chimie, pétrochimie et autres marchés industriels, mines, aciéries, chantiers navals, construction et agriculture.
Marquage :


Raccords Goodall® DuraCrimp®
L'importance du choix de la bonne combinaison de tuyaux et de raccords est souvent négligée et sous-estimée. Cette combinaison est pourtant vitale pour la performance globale et la durée de vie à long terme de l'ensemble du système dans lequel le tuyau est utilisé. L'absence de déversement, la protection de l'environnement et le contrôle de la pollution sont au cœur des préoccupations. La conception unique des raccords et embouts Goodall® DuraCrimp® Utility assure une connexion sûre et sans fuite.
Nous testons intensivement les tuyaux, les raccords et les embouts pour s'assurer que le raccord Goodall® correspondant est compatible avec chaque tuyau Goodall® Utility. Il est essentiel que le tuyau, le raccord, l'embout et les outils de sertissage correspondent précisément aux tableaux de sertissage Goodall® DuraCrimp® Utility. Les tables de sertissage sont disponibles sur demande. Goodall® n'est pas responsable de la compatibilité des tuyaux d'autres fabricants avec les raccords Goodall® DuraCrimp® Utility. Goodall® n'est pas non plus responsable de la compatibilité des raccords d'autres fabricants avec les tuyaux Goodall® Utility.
Processus de placage respectueux de l'environnement
- Le placage au chrome 6 (ou parfois appelé "chrome hexavalent") peut, dans certaines circonstances, agir comme un cancérogène.
- Le contact avec la peau peut provoquer des réactions allergiques.
- Tous les raccords et embouts utilitaires Goodall® DuraCrimp® ont été fabriqués en utilisant un placage sans chrome 6.
- Le procédé de placage Goodall® améliore la résistance à la corrosion et est plus respectueux de l'environnement que le placage au chrome 6.

Vous avez une question ?
Remplissez le formulaire de contact et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Know-How hub
Soyez toujours au courant de nos derniers articles de blogs, actualités et cas clients.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50