NBR

Le NBR ou nitrile (également connu sous le nom de Buna-N) est l'élastomère le plus couramment utilisé dans l'industrie de l'étanchéité. Il s'agit d'un copolymère composé de deux monomères : l'acrylonitrile (ACN) et le butadiène. Le NBR est le matériau standard pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques. 

Les propriétés de cet élastomère dépendent de la teneur en ACN, qui est répartie en trois catégories :

  • Haute teneur en nitrile : teneur en ACN > 45 %
  • Teneur moyenne en nitrile : teneur en ACN de 30 à 45 %
  • Faible teneur en nitrile : teneur en ACN < 30 %

Plus la teneur en ACN est élevée, plus la résistance de l'élastomère aux huiles hydrocarbonées est élevée, mais moins il est souple à basse température. 

En cas de teneur plus faible en ACN, le matériau présente une meilleure flexibilité à basse température.

Le nitrile à teneur moyenne est dès lors le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre général pour la plupart des applications. Il est souvent plus performant que de nombreux autres élastomères en ce qui concerne la déformation rémanente à la compression et la résistance aux déchirures et à l'abrasion. 

En cas d’hydrogénation (HNBR), d’ajout d'acide carboxylique (XNBR) ou de mélange de PVC (NBR/PVC), le polymère nitrile peut répondre à des exigences physiques ou chimiques plus spécifiques .

NBR Molecule

Points forts & Limites du NBR

Résistance à la température

  • basses températures autour de -30 °C (jusqu'à -55 °C pour les types spéciaux)
  • températures élevées jusqu'à +120 °C (les mélanges de PVC peuvent être limités à environ +70 °C)

 

Résistance aux produits chimiques et au vieillissement

Points Forts

  • Fluides à base d'huile comme l'essence, le pétrole, le kérosène, etc.
  • Huiles minérales, graisses et lubrifiants
  • Huiles végétales, graisses et lubrifiants
     

Limites

  • Résistance à de nombreux acides et bases
  • Résistance à l'eau chaude
  • Résistance à la vapeur
  • Ozone, UV et lumière du soleil
  • Procédures de nettoyage SIP et CIP

Comparaison du NBR avec d'autres matériaux

Aperçu des composés NBR chez ERIKS

Obtenir un conseil

Pour plus d'informations sur nos autres matériaux, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.