Posté le 15. mai 2019

Actionneur P345 et Membranes Resilience Saunders®

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

Saunders®, partenaire d'ERIKS, a développé de nouveaux produits pour vos applications Bio-pharma : les membranes Resilience et l'actionneur P345.

Actionneur P345

L'actionneur Saunders® P345 est un actionneur pneumatique à piston à base de polymère. Il est conçu pour offrir des performances supérieures dans les applications de bio-pharma.

  • Pression d'asservissement 4,5 bar : efficacité énergétique grâce à une consommation d'air réduite
  • Performance de fermeture à la pointe de l'industrie : jusqu'à 10 bar à 100% de ΔP
  • Construction 30% plus légère : plus léger que les actionneurs en acier inoxydable
  • Aucune maintenance : fonctionnement fiable et sans entretien 

 

 

Caractéristiques techniques

  • Dimensions
    DN8 (0.25") - DN100 (4.00")
  • Modes de fonctionnement
    Fermeture par manque d'air
    Ouverture par manque d'air
    Double effet
  • Matériaux de construction
    Corp en polymère : Polyamide
    Chapeau : Acier inoxydable
  • Interchangeabilité
    Interchangeabilité facile des membranes
  • Température
    Max : +100°C (212°F)
    Min: -10°C (14°F)

Membranes Resilience

Dans le cadre du développement continu de la technologie des élastomères, Saunders® présente une nouvelle génération de membranes à base d’EPDM optimisé.
Cette nouvelle membrane Saunders®  Resilience améliore les performances par rapport aux qualités des EPDM traditionnels.
Elle est déclinée en 3 versions : ER Resilience, PR Pure Resilience et SR Steam Resilience

  • ER Resilience - EPDM

            -40 à +110°C (vapeur max. +150°C)

  • PR Pure Resilience - PTFE/EPDM

            En continu : +150°C / Intermittent +160°C

  • SR Steam Resilience - TFM/EPDM

            En continu : +150°C / Intermittent +160°C

  • DN08 au DN150
  • FDA, USP Classe VI, ASME BPE partie SG, ADCF, BSE et TSE, EC 1935/2004, EC 2007/68, REACH
  • Traçabilité complète selon EN 10204 3.1
  • Excellente résistance chimique
  • Trames de renfort pour optimiser la résistance mécanique
  • Intégrité de la surface et apparence visuelle et esthétique améliorées
  • Améliore jusqu'à 40% les caractéristiques de compression par rapport aux membranes EPDM classiques
  • Optimise l’étanchéité au siège et vers l’extérieur
  • Réduit la nécessité de contrôler le couple de la visserie après chaque cycle thermique (SIP, eau chaude,…)

Cette gamme de membranes remplace les membranes 425, 214/425 et 214S/425.

Les dernières actualités d'ERIKS

ERIKS acquiert Séric Technologie

ERIKS acquiert Séric Technologie...

Résolvez vos 5 principaux problèmes de stock

Ronald Smolders

Stratégies pratiques pour surmonter les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de gestion des st...

Take a look at our latest updates….