Gamme de tuyaux spécifique pour l'agro-alimentaire
Dans l'agro-alimentaire, les exigences en matière d’hygiène, de nettoyage et de résistance des tuyaux flexibles et de leurs composants sont extrêmement élevées. Les sujets suivants montrent ce qui doit être pris en considération sur le plan des matériaux qui entrent en contact avec les aliments.
Flexibles caoutchouc GOODALL®
Dans les tuyaux annelés, il est courant que l’humidité et les particules de nourriture soient piégées dans l’onde du tuyau ou derrière le système d’accouplement. Cela entraîne la croissance de moisissures et de bactéries, ce qui pose un risque pour la santé du consommateur. Un tube lisse et extrudé, combiné à un assemblage correctement étudié, est le seul système qui empêche le développement de moisissures et de bactéries. Le tube intérieur parfaitement lisse des tuyaux alimentaires GOODALL® élimine le risque de zone de développement bactériennes.
Nettoyage salle process
GOODALL® Blue Guardian est un tuyau de nettoyage à la vapeur et eau chaude en milieu alimentaire.
Industrie laitière
Les tuyaux GOODALL® Nurture et GOODALL® Milko sont destinés au transfert de lait, pour le chargement et déchargement des camion-citernes ou des postes fixes.
Multi-usage process
Les tuyaux GOODALL® Nutralon se composent d’un tube extrudé exceptionnel développé pour garantir les propriétés des aliments, tout en préservant l’hygiène et l’assainissement.
Chimie fine et pharmaceutique
Grâce à sa paroi interne conforme FDA, Excellent White est le flexible universel pour les industries pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et chimique.
Flexibles PVC
Lors du contact des matériaux avec les aliments, des substances peuvent migrer dans les aliments ou les boissons, en changeant le goût et, plus important encore, en causant un risque pour la santé.
Les tuyaux PVC proposés par ERIKS ont été soumis à des tests rigoureux et sont conformes à la prescription 10/2011, telle que définie dans la réglementation cadre CE 1935/2004.
Les flexibles Premium Polyros, Premium Multibar, tricoclair AL, Polymetra Clear et Transpar sont parfaitement adaptés à l'utilisation dans l'agro-alimentaire.
Flexibles pour applications abrasives
La gamme de flexibles ERIKS destinée aux applications abrasives est idéale pour le transfert de données alimentaires sèches (riz, sucre, lait en poudre, poudres, café, thé, céréales, farine, aliments congelés) et/ou pulvérisées.
Les flexibles Abraflex SLD Food AS, Powder Food et Power Foos Spiral sont parfaitement adaptés pour des produits abrasifs dans l'agro-alimentaire
Pour compléter notre gamme de tuyaux, nous proposons différents types de raccords pour assurer la fiabilité de votre système : raccords à verrouillage rapide (demisymétrique inox), raccords alimentaires (SMS, DIN, MACON...), raccords Clamps...
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50