Posté le 18. novembre 2019

Sélection de joints plats pour l'agro-alimentaire

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

L‘absence de fuites est primordiale, et seule une conception de joint et un matériau appropriés garantissent une sécurité optimale.
Notre connaissance approfondie des produits d‘étanchéité, des normes et des applications agro-alimentaires nous permet d‘apporter des solutions pour chaque raccordement.

Leader Clipperlon : Joints d’étanchéité PTFE nouvelle génération.

PTFE modifié

La gamme de PTFE modifiés Clipperlon permet de répondre à de nombreuses contraintes et exigences en matière d’étanchéité, y compris pour des assemblages fragiles avec des contraintes particulières de serrage.

 

 

 

 

 

Clipperlon 660 et 600

Le Clipperlon 660 représente la nouvelle génération de ruban d‘étanchéité en PTFE expansé multidirectionnel, destiné aux applications sur tuyauteries et brides d‘appareil. Il offre une haute résistance au fluage et une excellente résistance chimique.

Le cordon d’étanchéité universel Clipperlon 600 forme un joint mince mais solide et fiable sous compression, chimiquement inerte et hautement résistant aux milieux agressifs.

 

PTFE expansé

Le Clipperlon 2135 a été conçu pour les applications exigeantes, qui nécessitent une traçabilité de bout en bout des produits de maintenance et un suivi fiable des lots de fabrication. Le marquage ne contient ni encre ni autre colorant contaminant, grâce à un procédé d’embossage unique qui laisse le PTFE pur et propre.

 

Les joints métalliques revêtus PTFE

ERIKS propose des joints métalliques (striés, spiralés et ondulés) revêtus de PTFE.

La compression du revêtement en matériau tendre crée un état de tension qui permet d’obtenir une étanchéité de très haut niveau à partir d’un faible niveau de pression d’assise.

 

Joints ondulés Leader Elastalon

Leader Elastalon est un joint d’étanchéité ePTFE avec insert en métal ondulé, conçu pour être utilisé dans les applications où le graphite n’est pas compatible ou lorsqu’un procédé propre est requis. Ce substrat métallique ondulé est généralement adapté au matériau de la tuyauterie. 

Directive CE 2023/2006

ERIKS peut vous fournir des joints respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) telles que définies par la directive CE 2023/2006, pour les matériaux amenés à être en contact avec des aliments.

Nous contrôlons tout le process de mise sur le marché d’un produit afin de ne pas le contaminer : les matières que nous achetons sont conformes, le mode d’emballage et d’expédition de ces matières sur nos sites de fabrication également ; le stockage dans nos ateliers, la transformation, le nettoyage, l’emballage et l’expédition de nos joints chez nos clients respectent la directive.

 

Nous pouvons vous proposer d'autres solutions selon les besoins de vos applications !
N'hésitez pas à contacter nos experts afin d'échanger avec eux sur vos problématiques.

Quelle est la situation réelle en matière de sécurité alimentaire en France ?

Quel est votre plus grand défi en matière de sécurité alimentaire ? La vigilance de vos collègues ? La complexité du sujet ? Les investissements sur la chaîne de production ? La conception de machines garantissant la sécurité alimentaire ? 

Dans le rapport "Etat de la sécurité alimentaire en 2020", plus de 370 professionnels expliquent comment ils font face aux défis de la sécurité alimentaire.

Les dernières actualités d'ERIKS