Les Textiles Isolants pour vos Applications Industrielles
Pour vos besoins en isolation thermique, ERIKS vous propose une gamme de tresses, cordons et bandes, dans différentes matières.
Les progrès technologiques de ces dernières années ont donné naissance à une large gamme de textiles résistants à la chaleur, destinés à remplacer dans un premier temps l’amiante, et à terme les fibres céramiques réfractaires.
Ces textiles trouvent leur application dans tous les secteurs industriels, pour des températures jusqu’à +1200°C en continu, et sont choisis en fonction de l’environnement thermique et chimique dans lesquels ils seront utilisés.
La nature des fibres et renforts utilisés, ainsi que les divers traitements possibles, confèrent des qualités spécifiques de tenue en température et de résistance mécanique.
Pour répondre aux exigences de vos applications, ERIKS vous propose une large gamme de textiles isolants, dans diverses formules, ainsi que dans différentes formes : tresses rondes ou carrés, cordons, bandes, ...
Les tresses
Applications :
- Joints divers d’étanchéité thermique (fours, chaudières...)
- Joints de lingotières, Calorifugeage
- Joints de wagons pour briquetteries et tuileries (tresse céramique avec renfort acier inox)
Les tresses sont disponibles en différentes matières :
- Verre E (+500°C)
- Verre HT cardé âme verre (+650°C)
- Verre HT cardé âme NiCr (+1050°C)
- Verre refractaire (+750°C)
- Céramique âme verre (+800°C)
- Céramique âme NiCr (+1200°C)
Les cordons
Un cordon (toujours rond) est obtenu à partir de fils torsadés ensemble afin d’obtenir un diamètre final défini.
Applications :
- Joints d’étanchéité pour faibles pressions
- Joints de lingotières
- Isolation de tuyaux
Les cordons sont disponibles en différentes matières :
- Verre E (+500°C)
- Verre HT cardé âme verre (+650°C)
- Verre HT cardé âme NiCr (+1050°C)
- Céramique âme verre (+800°C)
- Céramique âme NiCr (+1200°C)
Les bandes
Une bande est obtenue à partir de fils tissés ensemble afin d’obtenir une largeur et une épaisseur définies.
Pour faciliter le passage des systèmes de fixation (vis...), la bande verre peut être fabriquée ajourée.
Pour des épaisseurs supérieures à 5 mm, il est possible de confectionner les bandes par assemblage et couture de bandes d'épaisseurs nominales standard.
Applications :
- Protection de tuyaux flexibles
- Etanchéité de cheminées industrielles
Les bandes sont disponibles en différentes matières :
- Verre E (+500°C)
- Verre HT cardé âme verre (+650°C)
- Verre HT cardé âme NiCr (+1050°C)
- Verre refractaire (+750°C)
- Céramique âme verre (+800°C)
- Céramique âme NiCr (+1200°C)
Vos applications nécessitent une isolation thermique ? Contactez-nous afin que nous vous proposions une solution adaptée à vos besoins.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50