Posté le 26. juin 2019

Compensateurs de Dilatation Willbrandt

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète


Les compensateurs en élastomères compensent les dilatations axiales, latérales et angulaires, compressions et vibrations.
Willbrandt a developpé une gamme de compensateurs en élastomères pour vos différentes applications.

Les compensateurs sont utilisés dans les tuyauteries et sur les pompes pour compenser :

  • La dilatation thermique
  • Les vibrations mécaniques
  • Les oscillations acoustiques
  • Les tensions

 

Ils sont également utilisés :

  • Pour l’isolation phonique 
  • Comme joint de démontage sur les accessoires de tuyauterie 
  • Pour compenser les imprécisions de montage dans la limite des tolérances 
  • Pour l’étanchéité des traversées de cloisons

 

Les domaines d’utilisation les plus répanduss sont : les installations de chauffage, les réseaux d’eau, les tuyauteries dans les centrales de production d’électricité et dans l’industrie chimique.

Compensateur standard : le compensateur Willbrandt type 50

Le type 50 est un compensateur en élastomère avec une onde peu profonde très élastique. Cette forme d'onde lui confère une résistance à l'écoulement la plus faible possible. Le compensateur Willbrandt type 50 permet de réduire jusqu'à 70% le bruit structurel. Il se caractérise par une grande capacité de déplacements sur tous les plans. Il est disponible dans de nombreuses qualités d'élastomères permettant de s'adapter à toutes les applications.

Le type 50 est utilisé dans les domaines du bâtiment, de la construction d'installations, de l'eau et des eaux usées, de la construction de moteurs, de la construction navale ainsi que dans la construction d'installations solaires et éoliennes. 

Conception du soufflet

Soufflet en élastomère à onde peu profonde moulé avec carcasse, collet d'étanchéité avec anneau de renfort, auto-étanche (aucun joint requis lors du montage), équipé de  brides tournantes. 

Exécution des brides

Brides tournantes en acier électrozingué percées selon DIN PN 10 (standard). D'autres matériaux et normes sont également possibles.

Homologation/Conformité

TÜV/DIN 4809, homologations pour eau potable et construction navale, conforme FDA et CE 1935/2004

Selon le DN souhaité, le soufflet du compensateur type 50 peut etre proposé en différentes matières : 

  • EPDM
  • NBR
  • IIR
  • CR
  • CSM
  • FPM
  • NBR-LT
  • HNBR
  • BR/NR

 

Le compensateur en élastomère type 50 est disponible en plusieurs versions : 

  • Version A : sans tirant limiteur
  • Version B : avec tirants limiteurs d'élongation
  • Version C : avec tirants limiteurs d'élongation et de compression
  • Version E : avec tirants limiteurs d'élongation avec rondelles hémisphériques et anneaux coniques
  • Version M : avec tirants limiteurs d'élongation et de compression avec rondelles hémisphériques et anneaux coniques
  • Version F : avec articulations

 

 

Compensateur résistant aux produits chimiques type 50 PTFE (DN 25 à DN 1000)

Le type 50 PTFE est un compensateur en élastomère à onde peu profonde avec une chemise en PTFE. 
Le revêtement en PTFE lui apporte une très bonne résistance chimique ainsi qu'une bonne propriété anti-adhérente. Il est possible d'utiliser le revêtement en PTFE avec chaque mélange de caoutchouc de type 50.
Il faut veiller, toutefois, à ce que le mélange de caoutchouc sélectionné présente une résistance chimique et thermique aux fluides la plus élevée possible afin de garantir une durée de vie optimale.

Résistance à la pression

Pression de service maximum de 16 bar (25 bar pour le modèle NBR/CR – anneau orange)

Différentes matières de renforts existent : Polyamide, Polyester, PEEK ou acier

Conformité

FDA et CE 1935/2004

Tenue au vide

Convient uniquement dans certaines conditions au fonctionnement sous vide. Il est possible d'utiliser un anneau de tenue au vide à partir du DN 50, permettant un vide absolu. 

  • du DN20 au DN50 inclus : résistance au vide sans renfort
  • du DN65 au DN250 : résistance au vide de - 300 mbar sans renfort ; résistance au vide total avec un renfort
  • du DN300 au DN1000 : une résistance au vide uniquement avec un renfort

La gamme de compensateurs standard WIllbrandt dispose des diamètres nominaux allant du DN20 au DN1000.


Pour en savoir plus et découvrir l'ensemble de la gamme de compensateurs Willbrandt, consultez le catalogue.

 

Les dernières actualités d'ERIKS