Posté le 18. avril 2019

Gammes de Butées et de Plots Antivibratoires

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

ERIKS propose une gamme complète de plots antivibratoires et de butées en élastomères pour neutraliser la transmission des bruits et des vibrations de vos machines.

La vibration, souvent négligée, est une source importante de problèmes sur les équipements et les personnes qui sont en contact avec sa propagation.
Les problèmes de vibration se présentent sous deux formes différentes : la première est sa transmission mécanique à tout ce qui est en contact avec elle. Ainsi, une machine peut transmettre sa vibration et causer des fissures dans le béton, endommager des soudures sur une structure ou un panneau électrique, endommager les roulements d’un moteur et fatiguer de façon prématurée les muscles et le dos d’un opérateur qui est a proximité.
La deuxième est le bruit, qui peut entrainer des nuisances pour les travailleurs, mais aussi causer des accidents, du fait de la non-perception de certains bruits étouffés par les bruits des vibrations.

La solution standard est d’utiliser des plots de découplage ou plots antivibratiles.

 

    Propriétés et Avantages des plots :
  • Réglage avec précision et sûreté de la mise à niveau.
  • Fortes déformations permettant de grandes absorptions d'énergie. 
  • Stabilisation et sécurisation de la machine au sol.
  • Pose simple, pratique et économique.

 

Propriétés et Avantages des butées

  •  Absorption progressive de l'énergie grâce à la forme étudiée du caoutchouc. 
  • Par rapport aux butées rigides, les butées élastiques sont silencieuses, évitent le matage et les détériorations du matériel.

 

Les amortisseurs de vibrations cylindriques doivent être soumis à une pression (jamais à une contrainte de traction !).

 

Le choix du modèle se fait en fonction de la charge (kg/cm²) que doit supporter le plot antivibratoire.

Il faut additionner le poids de la machine et de la pièce la plus lourde que la machine peut supporter (kg). Ensuite, il faut diviser le poids total obtenu par la surface des points d'appui de la machine. Vous obtiendrez ainsi la charge en kg/cm².

Poids total de la machine (W) = 2700 kg

Nombre de points machines / supports  antivibratoires (N) = 4

Capacité de la charge (L) = W/N = 2700 / 4 = 675 kg par support antivibratoire.

 

 

Les plots antivibratoires se composent d'un élément cylindrique en caoutchouc avec une plaque en acier vulcanisé des deux côtés, équipé d'une tige filetée, d'un trou taraudé ou d'une combinaison des deux.


ERIKS vous propose différents modèles de supports antivibratoires afin de répondre à tous vos besoins :

Plot antivibratoire Type A (2 tiges filetées) :

La gamme d'amortisseurs de vibrations de type A comprend deux variantes:
- la version standard cylindrique
- la version avec partie en caoutchouc rétractée (contour) 

 

 

Plot antivibratoire Type B (1 tige filetée et un taraud) :

La gamme d'amortisseurs de vibrations de type B comprend deux variantes :
- la version standard cylindrique
- la version avec partie en caoutchouc rétractée (contour) 

 

 

Plot antivibratoire Type C (2 tarauds) :

La gamme d'amortisseurs de vibrations de type C est composée de plots cylindrique

 

 

 

Plot antivibratoire Type TA (2 tige filletées) :

La gamme d'amortisseurs de vibrations de type TA est composée de plots de forme « diabolo ».

  

  

Les butées se composent d'un élément en élastomère avec une plaque en acier vulcanisé d’un seul côté et équipé d'une tige filetée ou d'un trou taraudé.

ERIKS vous propose aussi différents modèles de butées afin de répondre à tous vos besoins :

Butée Type D :

La butée de type D est de forme cylindrique avec une tige filetée

 

 

Butée Type E :

La butée de type D est de forme cylindrique avec un trou taraudé.

 

 

Butée Type KD :

La gamme d'amortisseurs de vibrations de type C est composée de plots cylindrique

La butée type KD est de forme conique avec une tige filetée.

La gamme de butées type KD comprend deux modèles :

-        Le modèle 1, de forme conique bout plat

-        Le modèle 2, de forme conique bout pointu

 

 

Les dernières actualités d'ERIKS