Posté le 12. avril 2018

Gamme de robinetterie thermoplastique ASAHI

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

La robinetterie thermoplastique, grâce à son excellente résistance et son faible poids, a prouvé au fil du temps son succès dans le domaine de la régulation des fluides.

 

LES AVANTAGES DE LA ROBINETTERIE PLASTIQUE

  • Manipulation aisée
  • Résistance aux produits corrosifs et agressifs
  • Fiabilité et longévité
  • Utilisation sur applications exigentes 

 

DÉCOUVREZ LA GAMME DE ROBINETTERIE PLASTIQUE ASAHI

Robinet à tournant sphérique

Diamètres : 15mm – 100mm (1/2’’ – 4’’)
Embouts : mâles, femelles, taraudés, brides
Matières : PVC-C, PVC-U, PP, PVDF
Sièges : PTFE
Joints : EPDM, FKM, NBR, CSM, CPE, FKM-C, FKM-F, PTFE

Caractéristiques & Bénéfices
· ΔP jusqu’à 16 bar
· Conception à double union
· Embase ISO 5211 intégrée
· Axe de manoeuvre à double joint O’ring
· Zone de rupture sous le joint d’axe supérieur
· Levier multifonctions
· Sièges avec joints énergisant arrières

Robinet à membrane

Diamètres : 15mm – 250mm (1/2’’ – 10’’)
Embouts : mâles, femelles, taraudés, brides
Matières : PVC-C, PVC-U, PP, PVDF, EL-PVDF, mPPE
Membranes : EPDM, FKM, NBR, CSM, CPE, FKM-C, FKM-F, PTFE, IIR

Caractéristiques & Bénéfices
· Conception monobloc par moulage haute pression
· Membrane haute qualité
· Maintien de la membrane par baïonnette
· Limiteurs de course intégrés
· Indicateur visuel de position

Robinet à papillon
Diamètres I 40mm – 600mm (1’’1/2 – 24’’)
Raccordements I entre brides PN10/16 & #150
Matières I PVC-U, PP, PVDF
Manchettes I EPDM, FKM, NBR, CSM, FKM-C, FKM-F

Caractéristiques & Bénéfices
· Manchette brevetée
· Tampons anti-écrasement de la manchette
· Embase ISO 5211 intégrée
· Papillon profilé
· Axe anti-éjection
· Réducteur thermoplastique

Nos dernières actualités