Joints Clipperlon pour applications en chimie fine et pharmaceutique
Pour assurer l’étanchéité dans les procédés stériles, chaque élément doit répondre à des réglementations strictes en matière de sécurité et d'hygiène. C'est pour cela que Leader Gasket a développé des joints et rubans Clipperlon en PTFE.
La gamme Clipperlon PTFE de Leader Gasket bénéficie d'une expérience et d’une réputation forte dans les industries pharmaceutique, alimentaire et chimique.
Leader Gasket développe en permanence des matériaux et fabrique des joints d'étanchéité spécialement dédiés à une utilisation dans les procédés stériles.
Joints Clipperlon 2115 USP
Découpés dans des plaques de PTFE modifié, les joints Clipperlon 2115 USP sont conçus spécifiquement pour les applications de haute pureté comme les industries pharmaceutique, agro-alimentaire et la fabrication de semiconducteurs.
Grâce à sa forte compressibilité et sa faible pression d’assise minimale, il convient parfaitement pour les applications avec faible couple de serrage, tuyauteries et brides en plastiques, en verre et en acier émaillé.
Joints Clipperlon 2135
Leader Gasket a développé les joints Clipperlon 2135 en PTFE expansé multidirectionnel, conforme aux exigences des industries pharmaceutique et agro-alimentaire.
Il convient pour toutes les applications nécessitant une traçabilité de bout en bout et un suivi fiable du process de fabrication.
Le marquage du Leader Clipperlon 2135 ne contient ni encre ni autre colorant contaminant, grâce à un procédé d’embossage unique qui laisse le PTFE pur et propre. C’est le matériau d‘étanchéité optimal pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Le cordon Clipperlon 600
Leader Clipperlon 600 est un cordon d’étanchéité composé à 100% de PTFE expansé.
Ce cordon d’étanchéité universel forme un joint mince mais solide et fiable sous compression, hautement résistant aux milieux agressifs et chimiquement inerte.
Il convient même pour l’étanchéité de brides larges, complexes et endommagées : il suffit de retirer le papier de protection du support adhésif et de coller le cordon d’étanchéité sur la surface à étancher en recouvrant les extrémités, puis de fermer la jointure
Le ruban Clipperlon 660
Le ruban Clipperlon 660 représente la nouvelle génération de ruban d‘étanchéité en PTFE expansé multidirectionnel destiné aux applications sur les tuyauteries et brides d‘appareil.
La structure optimisée des fibres de ce matériau offre une haute résistance au fluage et une excellente résistance chimique, même pour les applications les plus exigeantes. Grâce à l‘utilisation de matières premières de haute qualité et à un procédé de fabrication réglementé, ce ruban d‘étanchéité est conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
N'hésitez pas à contacter nos experts pour tous vos besoins en joints plats dans des procédés stériles !
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50