Joints Spiralés Leader
Pour répondre aux exigences de qualité et de certification requises dans les terminaux de stockage ou pour des applications chimie ou pétrochimie, ERIKS propose une gamme de joints spiralés, reconnus pour leur résistance.
Les Joints spiralés (SWG), fabriqués depuis plus de 100 ans, sont largement reconnus comme des joints résistants et durables. L’élément d’étanchéité est constitué d’un feuillard métallique en forme de V et d’un ruban intercalaire. Les matières d’intercalaire les plus utilisés sont le Graphite et le PTFE. Grâce à leur conception, les joints spiralés offrent une haute compressibilité et une bonne reprise élastique.
Les spiralés LEADER Type SRI sont fabriqués avec un anneau intérieur de renfort et un anneau extérieur de centrage.
Caractéristiques d’étanchéité
- Sécurité Explosion
- Large résistance chimique (dépendant du feuillard métallique et de l‘intercalaire)
- Sécurité Feu - API607
- Conçu pour accepter des variations de température et de pression
- Très faible taux de fuite
- Large possibilité de pression d‘assise
Agréments et Certificats
- Certificats 3.1 (EN10204) pouvant être délivrés sur demande, ainsi que la déclaration de conformité NACE MR0175/ISO15156
- TA-Luft
- BAM
- Fire Safe API 6F
Compatibilité chimique, Pression et Température
Ces joints spiralés peuvent être utilisés en contact avec une grande variété de fluides, pH variant de 0 à 14.
Classes de Pressions allant du vide à ASME class 2500 Lbs et au PN400.
Température allant de –250°C jusqu’à 450°C.
Nous avons un stock conséquent de joints avec les anneaux extérieurs en acier doux et Inox 316L.
Get the Latest Know+How Magazine
Our Know+How brings together the best of the latest Know+How Hub articles in one easy to digest magazine, covering the following topics:
- Latest News
- Technology Update
- ERIKS In Action
- In-Depth Focus
- Making Industry Work Better
- Debates
That's why its the leading magazine for maintenance engineers from ERIKS.
Want Know+How Magazine delivered direct to your door? Visit the ERIKS Subscription Centre to opt-in!
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50