Posté le 01. septembre 2019

Matériaux plastiques et composites pour la chimie et la pétrochimie

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

ERIKS fournit de nombreux matériaux résistants aux contraintes des applications chimiques et pétrochimiques. Nous vous proposons des pièces usinées ou découpées, en standard ou sur plan. Travaillant en partenariat avec les plus grands fabricants de matières premières, et disposant d’une capacité de stockage de 3000m², nous sommes également capables de vous fournir au format ou de débiter selon vos besoins.

Caillebotis ERIKS en matières composites

Matériaux thermoplastiques et hautes performances

Dans notre gamme, vous trouverez de nombreux matériaux plastiques offrant une bonne tenue aux agents chimiques (acides, etc.) ainsi qu’à la température (-50 à +1200°C), tels que le PVC, le PEEK ou le PVDF.
Certains matériaux sont également dotés du classement feu fumée.

ERISK prospose une gamme de matériaux plastqiues pour vos applications chimie et pétrochimie

Matériaux composites

Les composites combinent les propriétés avantageuses de l’acier, de l’aluminium, du bois et des matières thermoplastiques.

Par rapport à l’acier, les matériaux composites sont plus légers tout en ayant une résistance similaire, ils résistent à la corrosion et aux produits chimiques et sont des isolants thermiques et électriques.

Caillebotis composite

  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • Grande résistance aux produits chimiques agressifs et à la corrosion

Brides composites

  • Mat de verre polyester
  • Tenue jusqu'à +150°C
  • Classe UL94V0

           

N'hésitez pas à contacter nos Experts afin d'échanger sur vos problématiques, afin qu'ils puissent vous proposer les solutions et les produits correspondant à vos besoins.

 

Consulter ou télécharger notre brochure dédiée aux industries chimiques et pétrochimique

 

Les dernières actualités d'ERIKS