Posté le 15. mai 2019

Nos Matériaux Souples pour l'Isolation Electrique

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

ERIKS Plastiques & Composites vous propose une large gamme de matériaux souples mono-couche, sous différentes formes pour toutes vos applications.

Gamme de matériaux souples

Les films isolants, les papiers isolants et leurs stratifiés sont des éléments clés des systèmes d'isolation électrique et font preuve d'une grande fiabilité et une longue durée de vie.

ERIKS propose différents matériaux en mono-couche couvrant la plupart des besoins en isolation électrique pour l'industrie, dont le Mylar, le Nomex et le Kapton.

Film Polyester (PET)

Le Film Polyester constitue un isolant idéal pour une large gamme d’applications. Il est composé de Polyéthylène Téréphtalate (PET).

Propriétés :

  • Robuste, polyvalent, sans plastifiants, qualité archive
  • Dimensionnellement stable
  • Couleur résistante aux produits chimiques, non jaunissante
  • Plage de température de -70°C à +150°C
  • Ne se déchire pas, ne se fragilise pas avec l'âge dans des conditions normales
  • Isolation électrique
  • Bonne résistance à la traction
  • Excellente résistance à l'humidité (non mouillable)

 

      

Applications : 

  • Systèmes de moteurs électriques de classe B (130°C)
  • Isolation de fentes, isolation de phase et cales pour moteurs et générateurs
  • Isolation centrale, intermédiaire et finale pour les bobines et les relais des transformateurs
  • Large gamme d'utilisations telles que l'emballage, l'impression, l'électronique, les revêtements de protection, de l'habillement et de nombreuses applications industrielles
  • Équipement comme des vêtements, des couvertures de livres, des rubans de carbone, des rubans de contrôle, des bandes magnétiques, des claviers à membranes tactiles pour l’identification, etc.

 

 

Papier aramide calandré

Ce matériau, comme tous les matériaux en aramide, peut être utilisé dans des conditions extrêmes. Sa faible combustibilité et sa thermostabilité en font un parfait matériau de sécurité. 

Propriétés :

  • Excellente résistance à la température, comportement à la flamme : UL94 V-0, UL746B RTI 220°C (fichier UL E34739)
  • Pas de fusion dans l'air, non inflammable, performances stables jusqu'à 10 ans
  • Excellente stabilité et compatibilté chimique 
  • Compatible avec les huiles diélectriques et lubrifiantes, ainsi qu'avec les liquides de refroidissement et les liants pour vernis
  • Structure compacte, surface lisse, haute résistance mécanique 
  • Haute rigidité diélectrique, faible constante diélectrique et perte diélectrique
  • Bonne résistance à l'humidité
  • Conforme aux directives RoHS & REACH

 

                       

Film Polyimide

Le film polyimide (polymère à base d'imide) peut rester stable sous une plage étendue de température

Propriétés :


Le film polyimide est recommandé pour les applications qui exigent un excellent équilibre des propriétés associé à une large plage de températures (-269°C à +400°C).
Les films en polyimide peuvent être laminés, métallisés, perforées, formés ou revêtus d'adhésif.

 

Applications :

Les principales applications des films en polyimides sont les pièces mécaniques, les composants électroniques, l’isolation électrique, les rubans adhésifs sensibles à la pression, les câbles à fibres optiques, les matelas isolants, les tubes isolants, les capteurs et collecteurs pour diaphragmes d'automobiles.

                      

D'autres matériaux monocouche sont disponibles, ainsi qu'une gamme de films multicouches.


Prenez contact avec nos Experts afin qu'ils vous proposent les meilleures matériaux correspondant à vos besoins selon  vos applications.

Les dernières actualités d'ERIKS