Posté le 01. décembre 2019

Votre partenaire pour les joint RTJ

Paul Skade
par ERIKS France

Lire la biographie complète

Avec plus de 800 références disponibles sur plusieurs sites en France, mais aussi en Europe, c’est plus de 50.000 joints stockés, dans différents types, formes, matières et duretés pour s'adapter aux besoins de vos applications.

Les joints annulaires s’utilisent principalement dans des applications en présence de gaz à hautes pressions dans les industries pétrochimiques et raffineries.

De section ovale ou octogonale, en fer doux, en acier inoxydable, ou réalisé dans un alliage spécial, les joints annulaires ont une plage de résistance en température élevée.

Les joints annulaires Leader RTJ sont fabriqués en respectant strictement les normes API 6A (ISO 10423) et ASME B16.20, et peuvent être fournis sur demande avec un certificat 3.1 et NACE MR0175.

Chaque joint fait l’objet de contrôles spécifiques, tels que la dureté et la conformité matière (PMI).

Nous avons également la possibilité de réaliser sur mesure des joints dans des matières et/ou dimensions hors standard. N'hésitez pas à consulter nos équipes !

Les dernières actualités d'ERIKS