Robinetterie à manchon RF Valves®
Grâce à leur construction brevetée simple et robuste à tous égards, les vannes RF Valves® occupent une place à part pour satisfaire aux conditions de service et de contrôle des processus les plus difficiles.
La gamme de vannes à Manchon RF Valves® utilise une technologie avancée et un design inspiré pour offrir la plus longue durée de vie des manchons. Ils répondent aux conditions de service les plus rigoureuses. Grâce à ses manchons intercheangeables en élastomère, la maintenance est facilitée, et les temps d'arrêts sont diminués.
Tubes en élastomères
La conception des tubes anti-étirement brevetés de RF est composé de deux arcs d'extension qui fléchissent au lieu de s'étirer lors de la fermeture. Cela confère aux vannes RF une excellente résistance à l'usure et une meilleure durée de vie par rapport aux vannes à manchon traditionnelles. De plus, les arcs du tube et les bouts à ouverture positive assurent la stabilité du tube avec des pressions de fluide faibles ou variables et des conditions de vide. Les tubes à passage Intégral et réduit permettent un réglage précis de l'étranglement .
Les manchons RF sont disponibles dans une grande variété d'élastomères résistants à l'usure. Les trames de renfort en KEVLAR® offrent des performances inégalées pour des charges importantes. Nos tubes chemisés en VITON® et en TEFLON® supportent même les conditions de traitement les plus agressives et corrosives chimiquement.
Contrôle de l'usure
Un capteur breveté de contrôle de l'usure SMART Valve™ est intercalé entre l'élastomère et les trames de renfort externes de chaque tube.
Si le revêtement interne s'use suffisamment pour endommager le fil du capteur, un signal, qui peut être affiché sur la vanne ou bouclé dans un DCS, se déclenche.
Cela permet de disposer pour la première fois d'un outil capable d'indiquer si un tube doit être remplacé : les temps d'arrêt, les coûts d'interruption et les dysfonctionnements de vannes inopinés sont considérablement réduits.
Les avantages techniques des Vannes à manchon RF Valves®
- La conception du passage intégral standard offre un écoulement bidirectionnel et libre, une faible résistance, une fermeture sans aucune fuite et un contrôle du débit linéaire précis et à répétition.
- L'action d'auto-nettoyage et de flexion des tubes en élastomère empêche l'accumulation de dépôts de tartres et garantit ainsi que la vanne ne se coince ou ne se grippe, même avec des teneurs de solides élevés.
- Le manchon en élastomère, moulé à haute pression offre de meilleurs résultats que les vannes à tournant sphérique, à membrane et à manchon traditionelles dans les environnements abrasifs, entartrants ou corrosifs.
- Intercheangeable avec la plupart des dimensions face-à-face ASME ou DIN standard pour les vannes à tournant sphérique et à membrane. Vanne polyvalente pour l'amélioration des équipememts de l'usine et les projets de modernisation.
- Le manchon en élastomère est la seule pièce d'usure en contact avec le fluide. Le remplacement du manchon, s'effectue sans outil ni composant compliqués ou de compétences particulières : les frais de maintenance sont réduits jusqu'à 70%.
- La construction du manchon bride à bride sans soudure et la conception étanche du corps élimine la tige de vanne, les garnitures d'étanchéité ou les joints susceptibles de fuir.
Découvrez le fonctionnement des vannes à manchons RF Valve® en 2 minutes dans la vidéo ci-contre.
Vous souhaitez plus d'informations sur la gamme de robinetterie à manchon RF Valves® ? N'hésitez pas à nous contacter !
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50