Supports de tuyau anti-corrosion I-Rod®
Le thermoplastique antichoc I-Rod® prévient la corrosion au niveau des supports de tuyau en évitant l’emprisonnement de l’humidité.
Dans l'industrie, la corrosion constitue un des principaux problèmes liés à la maintenance quotidienne d'une installation. Lors de la construction d'une installation, d'importants investissements sont consentis pour prévenir l'oxydation. La corrosion représente donc un coût élevé.
Quelles sont les causes de la corrosion par fissuration ?
La majorité des systèmes de support de canalisations, y compris les colliers de fixation, provoquent de petites fissures où de l'eau vient se loger. Cette eau est en contact permanent avec la surface de la conduite (1).
Si de la rouille se forme dans ces petites fissures, elle risque de s'étendre assez rapidement sous la couche de peinture ou sous le revêtement (2). La corrosion s'éloignera de plus en plus de la petite fissure initiale (3) ; la peinture ou le revêtement risque alors de se détacher de la conduite, fragilisant la résistance de la paroi (4).
La solution ? Les supports de tuyauterie I-Rod®.
Pour assurer une durée de vie plus longue et plus sûre aux tuyauteries, en éliminant les fissures entre les tuyaux et les supports, Deepwater a développé le système de support de tuyauterie I-Rod®, en thermoplastique extrudé.
La forme demi-ronde de l’I-Rod® contre le tube rond minimise les points de contact. Le matériau de l’I-Rod® est hydrophobe et exceptionnellement résistant, de sorte qu'il peut supporter le tuyau sans se déformer avec le temps, repoussant l'humidité et protégeant le revêtement du tuyau.
Maintenance : L’I-Rod® fournit également un élément isolant assurant une distance entre le tuyau et la poutre de support ou le collier à selle serre-fils. Cette distance facilite les opérations de maintenance et d’inspection tout en empêchant la corrosion galvanique entre les différents métaux du tuyau et du support.
Durabilité : L’excellente résistance à la compression de l’I-Rod® Clip et son très faible coefficient de frottement garantissent un service fiable qui dure aussi longtemps que le tuyau en a besoin. Les dommages subis par le tuyau pendant une nouvelle construction est réduit lorsque l’I-Rod® est utilisé pour l’ajustement de la tuyauterie.
L’I-Rod® mi-rond est disponible dans des longueurs de 3 m, 1,5 m, 1m ou prédécoupé et percé pour les étriers standard de tuyau. L’I-Rod® est disponible en trois diamètres (1,9 - 2,54 - 3,81 cm) ainsi que qu’en version haute température, pour la tuyauterie utilisée dans des procédés fonctionnant à des températures supérieures à 83°C.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50