Ouverture d'une nouvelle salle blanche à Alkmaar
En novembre 2019, ERIKS a ouvert une toute nouvelle installation de salle blanche de 1000 m2, à Alkmaar aux Pays-Bas, pour offrir encore plus de services propres aux entreprises de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et des semi-conducteurs.
Deux étages pleins d'innovation
Dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire et des semi-conducteurs, la demande de production propre et de produits emballés propres est en constante augmentation. Les exigences en matière de production et d'emballage hygiéniques sont de plus en plus strictes. De minuscules particules de poussière - aérosols - peuvent sérieusement perturber les processus." C'est pourquoi les clients exigent la production, le nettoyage et l'emballage des produits dans un environnement absolument propre et conditionné ", explique Sander Splinter, directeur général d'ERIKS Nederland.
Trois fois plus propre
À partir de ce mois-ci, l’ultra propreté concernera non seulement le nettoyage et l'emballage, mais également la production. Par exemple, ERIKS fabrique des tuyaux et des vannes pour des clients de l'industrie des semi-conducteurs. Ceux-ci sont placés dans leur propre usine dans des conditions protégées. Ces clients veulent être sûrs à 100% que les produits propres qu'ERIKS produit pour eux sont effectivement produits dans des salles blanches. Sans poussière, huile ou autres contaminants.
Les produits sont ensuite emballés dans un emballage entièrement propre conformément à la classe ISO 6 (également appelée classe 1000).
Le nouveau bâtiment de deux étages du site de production d'ERIKS à Alkmaar couvre plus de 1000 m². Au rez-de-chaussée il y aura la 'production propre' (700 m²) et au premier étage la salle blanche proprement dite (320 m² plus 145 m² de stockage).
Qualité maximale et économies de coûts
Avec cette nouvelle installation, ERIKS optimise dans une large mesure la chaîne logistique. Auparavant, l’entreprise qui nous achetait des produits devait sous-traiter sa production propre ; elle peut désormais s'adresser directement à nous pour cela. Les lignes sont ainsi beaucoup plus courtes et nous garantissons une qualité maximale. La réduction du nombre de maillons de la chaîne d'approvisionnement se traduit également par des économies de coûts et des livraisons plus rapides.
Contact
Commander en ligne
Commandez nos produits standards directement sur notre E-Boutique !
ERIKS France
28 rue Wilson
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 46 50