Kit d’isolation électrique GPT Evolution®

De nouvelles technologies pour extraire le pétrole et le gaz exposent les tuyauteries et les joints d’étanchéité à des concentrations de gaz sulfureux H2S, de vapeur, de CO2 et de CO, ainsi qu’à des pressions et des températures plus élevées. Ces applications impactent grandement les joints isolants en époxy renforcé fibres de verre (GRE).

Le kit Evolution® est un système d’isolation qui combine les avantages du VCS et du VCFS tout en améliorant le niveau d’étanchéité et la résistance électrique.

Composé d’un joint primaire en PTFE modifié et d’un joint secondaire C-ring métallique pour la résistance au feu, ce système s’adapte sur des brides à face surélevées, à faces plates et sur des faces RTJ. 

 

 

 

Le joint Evolution® est réalisable pour toutes brides ANSI jusqu’aux classes 2500# et API 10.000# incluses. 

Le diamètre intérieur du joint Evolution® est exactement adapté à l’alésage de la bride pour éliminer les turbulences dues à l’écoulement et l’érosion/corrosion de la surface de la bride.

Evolution® est le plus économique des kits isolants Sécurité Feu.

 

Propriétés

  • Sécurité Feu API6FB 3ème édition
  • Excellente étanchéité (TA-LUFT VDI 2440, Emissions fugitives CHEVRON)
  • Excellente résistance chimique (Vapeur, gaz sulfureux H2S, CO2, CO)
  • Amélioration de l’isolation électrique (pas d’absorption d’eau)
  • Excellente résistance mécanique (Eclatement à 1900 bar)
  • Température jusque 260°C

 

 

 

Aperçu des matières

Composant

Matériaux

Composant

Joint Isolant

Matériaux

Ame Inox 316L revêtue revêtement exclusif

Composant

Elément d'étanchéité

Matériaux

Gylon 3500 + C-ring métallique Inconel 718

Composant

Canons

Matériaux

G11

Mica

Composant

Rondelles

Matériaux

Diamond Hyde (DH)

Mica

Nos dernières actualités