Dans cet article
Flexibles pour hydrocarbures Goodall®
Le transfert d'hydrocarbures nécessite des flexibles extrêmement résistants et souples. Pour garantir une fiabilité totale, un flexible pour hydrocarbures doit pouvoir résister à des températures élevées. En effet, les hydrocarbures peuvent devenir chauds dans certaines conditions, ce qui met le flexible à rude épreuve. Pour garantir la sécurité du personnel et des équipements, nous proposons des flexibles aux qualités mécaniques supérieures.
La gamme GOODALL® Tanker SD est composée de tuyaux d’aspiration et de refoulement pour produits à base d’huiles minérales et produits pétroliers avec une contenance aromatique de maximum 55%
Grâce à sa paroi conductrice, l‘électricité statique est dirigée en toute sécurité vers la terre (il va de soi que le flexible et/ou l‘installation doit être raccordé à la terre).

Caractéristiques principales
Les principales caractéristiques de ces tuyaux sont :
- Tube en caoutchouc NBR noir conducteur R < 106 Ω
- Insertions textiles synthétiques, spirale en acier galvanisé noyée dans la masse (résistant au vide)
- Revêtement en caoutchouc CR noir conducteur, impression toilée, résistant à l'abrasion, aux huiles et à l'ozone
- Température de -30 °C à +80 °C (selon le produit transporté) et pression de 10 à 16 bars
Pour des informations détaillées sur chaque tuyau de la gamme, consultez notre boutique en ligne.
Spécificités par tuyau
GOODALL Tanker SD
GOODALL Tanker SD Flexoline
GOODALL Tanker SD Flexotek
Tube en caoutchouc NBR noir, conducteur R < 10^6 Ω
Tube en caoutchouc NBR noir, conducteur R < 10^6 Ω
Tube en caoutchouc NBR noir, antistatique R < 10^6 Ω
Revêtement extérieur lisse conducteur R < 10^6 Ω
Revêtement extérieur lisse conducteur R < 10^6 Ω
Revêtement extérieur ondulé conducteur R < 10^6 Ω
Pression de service 16 bars
Pression de service 10 bars
Pression de service 10 bars
Conforme aux normes
EN 12115 et EN 1761
Découvrez nos flexibles sur Petrochymia
📅 ERIKS vous donne rendez-vous au salon @PETROCHYMIA GENEAD SUD qui se déroulera les 27 et 28 novembre à Martigues. Cet événement sera l’occasion pour nous de vous présenter nos dernières solutions pour l’industrie pétro-chimique. Réservez votre Badge GRATUIT

Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.